Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAMAC TE-702-B-17-C csatornaérzékelő, 8 hüvelykes | CT2DXL 62YA84

MAMAC TE-702-B-17-C csatornaérzékelő, 8 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CT2DXL Modell: TE-702-B-17-CKereszthivatkozás: 62YA84

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAMAC TE-702-B-7-B csatornaérzékelő, 6 hüvelykes | CT2DXM 62YA78 TE-702-B-7-B€37.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAMAC TE-702-B-17-C csatornaérzékelő, 8 hüvelyk
€37.35 /Mértékegység