MAKITA 191L22-4 Rebar Tie Wire, 21 Ga, 330 ft Coil Length, Steel, 120 Max. Ties Per Coil | CT2DDU 61HJ30

MAKITA 191L22-4 Rebar Tie Wire, 21 Ga, 330 ft Coil Length, Steel, 120 Max. Ties Per Coil

Raktáron
Tétel: CT2DDU Modell: 191L22-4Kereszthivatkozás: 61HJ30

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€707.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetonacél huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.69
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 191L22-4 Rebar Tie Wire, 21 Ga, 330 ft Coil Length, Steel, 120 Max. Ties Per Coil
€707.91 /csomag