MAIN FILTER INC. MF0849675 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CG4NKZ

FŐSZŰRŐ INC. MF0849675 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.31 hüvelyk magasság

Tétel: CG4NKZ Modell: MF0849675
€56.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.75 "
Burst nyomás261 PSI
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség26 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.31 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD3.75 "

Termék részletek:

    • Csere FAIREY ARLON

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságSzálMenetméretTop ODKapacitásÁr
FŐSZŰRŐ INC. MF0016460 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelyk magasság | CF6RVG MF001646079 gpm3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0076531 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF7DCY 46885 MF007653179 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0076977 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF7DEA 51496 MF007697779 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0242190 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF7TTP P6892 MF024219079 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0269755 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF7XPJ AF6885 MF026975579 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307688 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos besorolás, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BHT HF28892 MF030768879 gpm3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34€59.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307734 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF8BJL HF30008 MF030773426 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0849675 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.31 hüvelyk magasság
€56.46 /Mértékegység