MAIN FILTER INC. MF0641783 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 10.19 hüvelykes magasság | CG3YXP PT23479

MAIN FILTER INC. MF0641783 hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikronos minősítés, viton tömítés, 10.19 hüvelyk magasság

Cikk: CG3YXP Modell: MF0641783Kereszthivatkozás: PT23479 '
€63.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.898 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság10.19 "
um125
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.595 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Csere BALDWIN PT23479

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008294 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF6RPU MF00082942.03 "3.9 "289 négyzetméter Hüvelyk8.27 "2.03 "3.9 "€49.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008297 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "289 négyzetméter Hüvelyk8.272.03 "3.9 "€49.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008343 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008380 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF6RQW MF0008380-2.047 "36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "2.047 "€22.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008382 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 3.34 hüvelykes magasság | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "€25.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0023272 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 3.35 hüvelykes magasság | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "2.76 "€34.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035030 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 10.19 hüvelykes magasság | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "€52.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0641783 hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikronos minősítés, viton tömítés, 10.19 hüvelyk magasság
€63.94 /Mértékegység