MAIN FILTER INC. MF0625097 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CG3XYN XD160T500AV

MAIN FILTER INC. MF0625097 cserehidraulika szűrő, drótháló, mikron, Viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság

Cikk: CG3XYN Modell: MF0625097Kereszthivatkozás: XD160T500AV '
€76.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.071 "
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret363 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.18
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.595 "
Top OD3.071 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC XD160T500AV

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó azonosítóAlsó ODFolyikFolyási irányTömítőanyagMagasságumÁr
MAIN FILTER INC. MF0058346 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "10€17.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058348 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEL D110C25AV MF005834861 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "25€17.54
ajánlatkérés
FŐSZŰRŐ INC. MF0058350 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEN D110G03AV MF005835061 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "3€26.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058352 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "3€65.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058354 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WET D110G06AV MF005835461 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "5€25.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058356 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEV D110G06BV MF005835662 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "5€65.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058358 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEX D110G10AV MF005835861 négyzetméter Hüvelyk-1.772 "Kívül-InKívül-InViton3.38 "10€24.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0625097 cserehidraulika szűrő, drótháló, mikron, Viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság
€76.97 /Mértékegység