MAIN FILTER INC. MF0600526 cserehidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CG3JGE R90C40GV

MAIN FILTER INC. MF0600526 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 40 mikron, Viton tömítés, 9.76 hüvelyk magasság

Tétel: CG3JGE Modell: MF0600526Kereszthivatkozás: R90C40GV '
€138.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.11 "
Alsó OD4.252 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése40
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.76
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító3.11 "
Top OD4.252 "

Termék részletek:

    • Csere WIX R90C40GV

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0319153 hidraulika szűrő, üveg/víz eltávolítás, 40 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelyk magasság | CF8EEP 1300R040AM MF0319153Kívül-In3.799 "5.65 "Kívül-In19.01 "-5.65 "-€238.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0578553 Csere hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CG2PWC S4110G40V MF0578553Kifordított1.732 "3.661 "-9.291.732 "3.661 "41.07€70.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0578555 Csere hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CG2PWD S4111G40V MF0578555Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított18.5 "1.732 "3.661 "83.42€145.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0594141 cserehidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 12.01 hüvelykes magasság | CG3DAX MF0594141Kívül-In1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0594143 Csere hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 12.01 hüvelyk magasság | CG3DAZ MF0594143Kívül-In1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597334 Csere hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 5.31 hüvelykes magasság | CG3FNY D01B40GAV MF0597334Kívül-In-2.362 "-5.31 "1.406 "2.362 "17.60€42.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597355 Csere hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.6 hüvelykes magasság | CG3FPN D02B40GAV MF0597355--2.362 "-9.6 "1.406 "2.362 "-€60.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600526 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 40 mikron, Viton tömítés, 9.76 hüvelyk magasság
€138.92 /Mértékegység