MAIN FILTER INC. MF0598380 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CG3GQM D60B05EB

FŐSZŰRŐ INC. MF0598380 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság

Tétel: CG3GQM Modell: MF0598380Kereszthivatkozás: D60B05EB '
€44.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Kapacitás21.18
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret226 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság9.68 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D60B05EB

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0305381 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.07 hüvelykes magasság | CF8AJB DL30K6 MF0305381Kívül-In0.866 "2.087 "5.07 "-2.087 "6.87435€55.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306694 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF8BDM MF0306694Kívül-In-1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.313045€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306702 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF8BDV MF0306702--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18-€37.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306703 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF8BDW MF0306703Kívül-In-1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "20.573045€91.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306708 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF8BDY MF0306708Kívül-In-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306709 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF8BDZ MF0306709--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-€89.90
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306717 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF8BEE MF0306717Kívül-In-3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "57.953045€150.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0598380 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság
€44.93 /Mértékegység