MAIN FILTER INC. MF0596260 Felpörgetett szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 3 mikronos besorolású, Buna tömítés, 7.13 hüvelykes magasság | CG3ENU A03A03CW9

MAIN FILTER INC. MF0596260 Felpörgető szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 7.13 hüvelyk magasság

Tétel: CG3ENU Modell: MF0596260Kereszthivatkozás: A03A03CW9 '
€44.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.75 "
Szűrő MediaCellulóz/víz eltávolítása
Magasság7.13 "
um3
Tömítés típusa
Top OD3.75 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX A03A03CW9

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságumSzálMenetméretTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0300991 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF7ZMU BS0128S12A38 MF030099140 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307654 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8BHC HF28810 MF030765440 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308417 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF8BXK HF6500 MF030841722 gpm3.75 "3045.38 "312 UNF1mm3.75 "€19.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308496 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8BZU HF6700 MF030849640 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308497 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 10.94 hüvelyk magasság | CF8BZV HF6701 MF030849740 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "€34.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308515 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8CAM HF6728 MF030851540 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0310364 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8CTW D5NNF914A MF031036440 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596260 Felpörgető szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 7.13 hüvelyk magasság
€44.44 /Mértékegység