MAIN FILTER INC. MF0427581 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, neoprén tömítés, 7.48 hüvelyk magasság | CF9WQR XH03648

MAIN FILTER INC. MF0427581 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, neoprén tömítés, 7.48 hüvelyk magasság

Tétel: CF9WQR Modell: MF0427581Kereszthivatkozás: XH03648 '
€75.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.409 "
Alsó OD4.173 "
Kapacitás43.69
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése10
Szűrőméret446 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagNeoprén
Magasság7.48 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaNeoprén
Legjobb azonosító2.835 "
Top OD4.173 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH03648

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAIN FILTER INC. MF0427582 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, neoprén tömítés, 7.48 hüvelyk magasság | CF9WQT 1517040 MF0427582€62.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0600718 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, neoprén tömítés, 7.48 hüvelyk magasság | CG3JMC R08D10GP1 MF0600718€62.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427581 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, neoprén tömítés, 7.48 hüvelyk magasság
€75.35 /Mértékegység