MAIN FILTER INC. MF0419997 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CF9KRT 9160P5A000P

FŐSZŰRŐ INC. MF0419997 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 5 mikron, Viton tömítés, 5 hüvelyk

Tétel: CF9KRT Modell: MF0419997Kereszthivatkozás: 9160P5A000P '
€37.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.362 "
Kapacitás6.26
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése5
Szűrőméret156 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság5mm
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.346 "
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER 9160P5A000P

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0006035 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CF6QMR MF00060356.26156 négyzetméter Hüvelyk5"1.346 "€31.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006039 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6QMV MF00060399.36234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€32.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0264101 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CF7WQA G03107 MF02641016.26156 négyzetméter Hüvelyk5"1.346 "€31.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0264126 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF7WQX G03136 MF02641269.36234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€32.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0366824 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CF8PKL 0160D005P MF03668246.26156 négyzetméter Hüvelyk5"1.346 "€31.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0366931 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF8PMT 0240D005P MF03669319.36234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€32.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0397712 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CF8WYU SE045D05B MF03977126.26156 négyzetméter Hüvelyk5"1.346 "€31.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0419997 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 5 mikron, Viton tömítés, 5 hüvelyk
€37.70 /Mértékegység