MAIN FILTER INC. MF0395959 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF8VMV

MAIN FILTER INC. MF0395959 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság

Tétel: CF8VMV Modell: MF0395959
€36.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.98 "
Alsó OD3.504 "
Kapacitás41.35
Összeomlási nyomás44
Repedési nyomás44 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret1034 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság12.91 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.98 "
Top OD3.504 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó azonosítóAlsó ODFolyikFolyási irányTömítőanyagMagasságumÁr
MAIN FILTER INC. MF0006196 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 10 Mikron, Buna Seal, 18.5 hüvelykes magasság | CF6QQG MF00061961143 négyzetméter Hüvelyk1.732 "3.661 "Kifordított-18.510€45.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006199 Cserélhető hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 18.5 hüvelykes magasság | CF6QQK MF0006199929 négyzetméter Hüvelyk1.732 "3.661 "KifordítottKifordított18.5 "10€132.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006388 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 8.93 hüvelyk magasság | CF6QVU MF0006388251 négyzetméter Hüvelyk1.98 "3.268 "Kifordított--8.93 "40€60.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006425 cserehidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF6QWN MF0006425214 négyzetméter Hüvelyk2.323 "3.268 "Kifordított--7.63 "75€43.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007613 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, biztonsági tömítés, 7.55 hüvelyk magasság | CF6RKH MF0007613316 négyzetméter Hüvelyk2.01 "3.31 "Kívül-InKívül-InGuarnital7.55 "74€164.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008101 cserehidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF6RNJ MF0008101423 négyzetméter Hüvelyk3.661 "5.354 "KifordítottKifordított-7.79 "250€54.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008305 cserehidraulika szűrő, drótháló, 250 mikron, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF6RPZ MF0008305363 négyzetméter Hüvelyk3.032 "4.724 "Kifordított--7.79250€54.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0395959 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság
€36.03 /Mértékegység