MAIN FILTER INC. MF0392482 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 27.95 Inch Height | CF8ULW PL428251A

MAIN FILTER INC. MF0392482 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikron, Viton tömítés, 27.95 hüvelyk

Tétel: CF8ULW Modell: MF0392482Kereszthivatkozás: PL428251A '
€49.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.654 "
Alsó OD3.898 "
Kapacitás104.46
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése25
Szűrőméret2611 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság27.95 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.654 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Csere REFILCO PL428251A

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0004037 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 27.95 hüvelyk magasság | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 négyzetméter Hüvelyk27.95 "1.654 "€40.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004049 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€32.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004096 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€25.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004322 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€32.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006192 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.83 hüvelykes magasság | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.81 "€33.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006474 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.83 hüvelykes magasság | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.81 "€31.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006934 Csere hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.201 "€50.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0392482 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikron, Viton tömítés, 27.95 hüvelyk
€49.43 /Mértékegység