MAIN FILTER INC. MF0348065 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 11.81 hüvelykes magasság | CF8LRN PT684

MAIN FILTER INC. MF0348065 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 11.81 hüvelyk magasság

Tétel: CF8LRN Modell: MF0348065Kereszthivatkozás: PT684 '
€67.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság11.81 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Csere BALDWIN PT684

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006462 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 6.49 hüvelykes magasság | CF6QXZ MF0006462Kívül-In2.343 "4.646 "Kívül-In6.49 "2.343 "4.646 "76.19€92.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006985 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 7.87 hüvelyk magasság | CF6RCP MF0006985Kifordított0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96€43.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007034 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 21.45 hüvelykes magasság | CF6RDG MF0007034Kifordított0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-€171.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007036 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 42.91 hüvelyk magasság | CF6RDJ MF0007036Kifordított0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68€344.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007048 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 2.16 hüvelykes magasság | CF6RDW MF0007048Kifordított0.331 "2.835 "Kifordított2.16 "1.772 "2.835 "7.38€26.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008341 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 42.91 hüvelykes magasság | CF6RQL MF0008341Kifordított0.559 "7.953 "Kifordított42.91 "6.181 "7.953 "674.68€344.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024135 csereszállító hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 10.23 hüvelykes magasság | CF6TAE MF0024135Kifordított0.409 "4.173 "Kifordított10.23 "2.835 "4.173 "55.08€73.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0348065 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 11.81 hüvelyk magasság
€67.38 /Mértékegység