MAIN FILTER INC. MF0304386 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 15.35 Inch Height | CF8AGV CRS43003

MAIN FILTER INC. MF0304386 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 15.35 hüvelyk magasság

Tétel: CF8AGV Modell: MF0304386Kereszthivatkozás: CRS43003 '
€115.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.409 "
Alsó OD4.961 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság15.35 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.622 "
Top OD4.961 "

Termék részletek:

    • Cserecsere DONALDSON/FBO/DCI CRS43003

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságumLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0062740 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF7ALW R331G25P MF0062740Kívül-In3.5 "6.083 "Kívül-In17.99 "253.5 "6.083 "€115.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065838 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított9.29 "251.732 "3.661 "€68.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065846 Hidraulika szűrő, üveg/víz eltávolítás, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "€73.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065872 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDG S4111G25 MF0065872Kifordított1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "€132.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065972 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 18.27 hüvelyk magasság | CF7CFQ WG161 MF0065972Kifordított2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "€82.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065985 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 7.8 hüvelyk magasság | CF7CFV WG188 MF0065985Kívül-In-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "€49.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066064 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.53 hüvelykes magasság | CF7CHV WG390 MF0066064Kívül-In-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "€71.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0304386 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 15.35 hüvelyk magasság
€115.31 /Mértékegység