MAIN FILTER INC. MF0242683 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Seal, 4.291 Inch Height | CF7TUL FST1071R0

FŐSZŰRŐ INC. MF0242683 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikron, tömítés, 4.291 hüvelyk magasság

Tétel: CF7TUL Modell: MF0242683kereszthivatkozás: FST1071R0'
€34.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.52 "
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése125
Magasság4.291
Top OD2.52 "

Termék részletek:

    • Cserecsere GRESEN FST1071R0

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODSzűrés értékeléseSzűrőméretÁramlási sebességMagasságumMenetméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0007065 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 4.291 hüvelyk magasság | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008456 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 10.236 hüvelyk magasság | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 négyzetméter Hüvelyk40 gpm10.2361252"€44.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008877 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 négyzetméter Hüvelyk13 gpm5.4721251.5 "€36.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009114 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 4.173 hüvelyk magasság | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 négyzetméter Hüvelyk5.5 gpm4.173125-€25.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009123 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 4.291 hüvelyk magasság | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009130 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikron, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 négyzetméter Hüvelyk13 gpm5.4721251.5 "€36.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009132 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 7.874 hüvelyk magasság | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-€40.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0242683 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikron, tömítés, 4.291 hüvelyk magasság
€34.35 /Mértékegység