MAIN FILTER INC. MF0211992 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Height | CF7QQD P48068

MAIN FILTER INC. MF0211992 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikron, Buna tömítés, 5.38 hüvelyk magasság

Tétel: CF7QQD Modell: MF0211992Kereszthivatkozás: P48068 '
€24.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.75 "
Burst nyomás304 PSI
Repedési nyomás72 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése10
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség22 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.38 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UNF
Menetméret1mm
Top OD3.75 "

Termék részletek:

    • Repalcement ATHEY P48068

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzűrés értékeléseAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretFolyikFolyási irányÁramlási sebességÁr
MAIN FILTER INC. MF0003957 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF6QEW MF0003957Spin-On hidraulikus szűrő--3.75 "-Kívül-InKívül-In22 gpm€19.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004615 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6QJJ MF0004615Spin-On hidraulikus szűrő10-3.75 "-Kívül-In-26 gpm€55.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007089 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6REU MF0007089Spin-On hidraulikus szűrő10-3.75 "-Kívül-In-26 gpm€55.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007107 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 8.307 hüvelyk magasság | CF6REY MF0007107Spin-On hidraulikus szűrő10-3.78 "472 négyzetméter HüvelykKívül-In-22 gpm€51.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007108 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF6REZ MF0007108Spin-On hidraulikus szűrő--3.78 "472 négyzetméter HüvelykKívül-InKívül-In22 gpm€51.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007109 Cserélhető, felpörgetett szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF6RFA MF0007109Spin-On hidraulikus szűrő25-5.079 "743 négyzetméter HüvelykKívül-In-79 gpm€57.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007110 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.949 hüvelykes magasság | CF6RFB MF0007110Spin-On hidraulikus szűrő--5.079 "985 négyzetméter HüvelykKívül-InKívül-In79 gpm€85.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0211992 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikron, Buna tömítés, 5.38 hüvelyk magasság
€24.02 /Mértékegység