MAIN FILTER INC. MF0210274 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 6.57 Inch Height | CF7QNH 29033101

FŐSZŰRŐ INC. MF0210274 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikron, Viton tömítés, 6.57 hüvelyk

Cikkszám: CF7QNH Modell: MF0210274Kereszthivatkozás: 29033101 '
€43.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.772 "
Kapacitás6.90
Repedési nyomás232 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése10
Szűrőméret173 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.57
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.906 "
Top OD1.772 "

Termék részletek:

    • Csere ZETTELMEYER 29033101

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0004258 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI€38.98
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004330 Csere hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI€20.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004353 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI€52.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004419 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI€52.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004427 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI€45.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004430 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI€59.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004433 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelyk magasság | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI€107.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0210274 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikron, Viton tömítés, 6.57 hüvelyk
€43.58 /Mértékegység