MAIN FILTER INC. MF0094345 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF7EBC 924464

MAIN FILTER INC. MF0094345 hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 9.76 hüvelyk magasság

Tétel: CF7EBC Modell: MF0094345Kereszthivatkozás: 924464 '
€70.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.11 "
Alsó OD4.252 "
Kapacitás29.64
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret741 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság9.76 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.11 "
Top OD4.252 "

Termék részletek:

    • Csere PARKER 924464

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0004394 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6QHE MF00043941.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 négyzetméter Hüvelyk€43.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004687 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, tömítés, 12.12 hüvelyk magasság | CF6QJU MF00046873.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 négyzetméter Hüvelyk€74.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024211 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 9.52 hüvelykes magasság | CF6TAP MF00242111.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 négyzetméter Hüvelyk€43.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024259 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 9.76 hüvelyk magasság | CF6TBB MF00242593.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64-145 PSI741 négyzetméter Hüvelyk€58.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026130 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THK MF00261301.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 négyzetméter Hüvelyk€43.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026203 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 8.89 hüvelyk magasság | CF6TJM MF00262031.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----€43.36
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0028537 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6TPV MF00285371.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 négyzetméter Hüvelyk€37.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0094345 hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 9.76 hüvelyk magasság
€70.85 /Mértékegység