MAIN FILTER INC. MF0067123 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF7CXV

MAIN FILTER INC. MF0067123 hidraulikus szűrő, drótháló, 150 mikronos minősítés, viton tömítés, 9.25 hüvelyk magasság

Tétel: CF7CXV Modell: MF0067123
€60.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.654 "
Alsó OD3.898 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret197 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.25 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um150
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.654 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Újracsere FLOW EZY

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007594 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6RKA MF00075943.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066582 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF7CWF MF00665823.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0077492 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF7DHH 57843 MF00774923.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0090767 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF7DUY MF00907673.898 "145145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0118049 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF7FLY 50309D149W MF01180493.898 "145145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178365 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF7KPR 2055872 MF01783653.563 "-435 PSI1028 négyzetméter Hüvelyk12.911.894 "3.563 "€151.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178527 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF7KWK 2062375 MF01785271.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "€34.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0067123 hidraulikus szűrő, drótháló, 150 mikronos minősítés, viton tömítés, 9.25 hüvelyk magasság
€60.04 /Mértékegység