Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR 4157102 digitális külső mikrométer, hüvelyk toin/50-75 mm tartomány, IP65 | CT2BGZ 446F11

MAHR 4157102 Digital Outside Micrometer, Inch toin/50 to 75 mm Range, IP65

Raktáron
Cikkszám: CT2BGZ Típus: 4157102Kereszthivatkozás: 446F11
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
€1,224.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális külső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAHR 4157103 digitális külső mikrométer, hüvelyk toin/75-100 mm tartomány, IP65 | CT2BHA 446F12 4157103€1,334.45
MAHR 4157011 Racsnis digitális mikrométertől hüvelykig terjedő tartomány, IP65, ±2 ?m Pontosság | CT2BHC 61LA72 4157011€568.69
MAHR 4157101 digitális külső mikrométer, hüvelyk toin/25-50 mm tartomány, IP65 | CT2BHD 446F10 4157101€935.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 4157102 Digital Outside Micrometer, Inch toin/50 to 75 mm Range, IP65
€1,224.35 /Mértékegység