Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE M2A026K Mini Camo izzólámpa 12 L Aa | AF4MXT 9CP06

MAGLITE M2A026K Mini Camo Izzólámpa 12 L Aa

Raktáron
Tétel: AF4MXT Típus: M2A026KKereszthivatkozás: 9CP06

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€51.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini Mag-Lite
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje5.25 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága96m
TestszínCamo
Test Dia.0.72 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény2200
Átmérő1"
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama30K óra.
Lámpa típusaIzzó
Hossz5.75 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény12 lm
Fénykimeneti módokSpot to Flood
Lumens12
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény14
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása2305cd
Futási idő magas beállításon5.3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Kapcsolótípus1/2 csavar
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8513102000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE M2A026K Mini Camo Izzólámpa 12 L Aa
€51.76 /Mértékegység