MAGLINER HMK119K24 kézi teherautó 500 lb. Alumínium | AH7JPF 36UV03

MAGLINER HMK119K24 kézi teherautó 500 lb. Alumínium

Raktáron
Tétel: AH7JPF Modell: HMK119K24Kereszthivatkozás: 36UV03

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€595.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
színekEzüst
befejezAlumínium
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége12 "
Előlap szélessége20 "
Teljes mélység23
Teljes magasság51.875 "
Teljes szélesség21 "
KerékcsapágyakZárt
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.895
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)102.36
Hajószélesség (cm)35.05
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaFogantyú típusaTételKerék típusaKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
MAGLINER HMK117UA4 Általános célú kézi teherautó 500 Lb. | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4AcélFolyamatos keret egyetlen csapÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus4"18.5 "52 "21 "€447.51
MAGLINER HMK15AG2C általános rendeltetésű kézi targonca 21 hüvelyk szélességű | AA9UFF 1FC78 HMK15AG2CMikrocellulárisFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóMikrocelluláris3"20.5 "52 "21 "€489.80
MAGLINER HMK112AA2 Általános célú targonca ezüst | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2GumiFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóSzilárd gumi2.5 "18.5 "49 "18.5 "€397.46
MAGLINER HMK112K11 17-1 / 8 hüvelykes szélességű kézi targonca | AC9RRD 3JKA2 HMK112K11GumiFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóÖntapadó gumi1.625 "20.5 "49 "17.13 "€434.70
MAGLINER HMK112K14 pneumatikus kézi targonca AC9RRF 3JKA4 HMK112K14AcélFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus3.5 "22.75 "49 "21 "€430.84
MAGLINER HMK112UA4 Általános célú targonca 49 hüvelyk magasságú AC9RRG 3JKA6 HMK112UA4AcélFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus3.5 "18.5 "49 "21 "€416.01
MAGLINER HMK116E12 Általános célú targonca 47-5 / 8 hüvelyk magasság | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12GumiKettős fogantyúÁltalános célú kézi teherautóSzilárd gumi2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "€362.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HMK119K24 kézi teherautó 500 lb. Alumínium
€595.49 /Mértékegység