MAG-MATE TNF15 mágneses lapelválasztó 20-30ga 15-1/4h | AC3PEY 2VCC8

MAG-MATE TNF15 mágneses lapelválasztó 20-30ga 15-1/4h

Raktáron
Tétel: AC3PEY Modell: TNF15Kereszthivatkozás: 2VCC8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€762.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses lapelválasztó
LábjegyzetekA mágneses lapelválasztónak 2–3 hüvelykkel magasabbnak kell lennie, mint a köteg maximális magassága
Fémmérő20–30 ga.
Teljes magasság15.25 "
Általános vastagság1.437 "
Teljes szélesség6.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.69
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFémmérőTeljes magasságÁltalános vastagságTeljes szélességÁr
MAG-MATE TNF06 mágneses lapelválasztó 20-30ga 6-3 / 16h | AC3PEV 2VCC5 TNF0620–30 ga.6.187 "1.437 "6.187 "€471.80
MAG-MATE TNF09 mágneses lapleválasztó 20-30ga 9-1/4h | AC3PEW 2VCC6 TNF0920–30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "€605.12
MAG-MATE TNF12 mágneses lapelválasztó 20-30ga 12-1/4h | AC3PEX 2VCC7 TNF1220–30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "€700.84
MAG-MATE MGF09 mágneses lapelválasztó 12-22ga 9-1/4h | AC3PEZ 2VCC9 MGF0912–22 ga.9.25 "2-11 / 16 "6.187 "€594.86
MAG-MATE MGF12 mágneses lapelválasztó 12-22ga 12-1/4h | AC3PFA 2VCD1 MGF1212–22 ga.12.25 "2-11 / 16 "6.187 "€897.40
MAG-MATE MGF15 mágneses lapelválasztó 12-22ga 15-1/4h | AC3PFB 2VCD2 MGF1512–22 ga.15.25 "2-11 / 16 "6.187 "€909.39
MAG-MATE MGF18 mágneses lapelválasztó 12-22ga 18-5 / 16 | AC3PFC 2VCD3 MGF1812–22 ga.18 5 / 16 "2-11 / 16 "6.187 "€1,011.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE TNF15 mágneses lapelválasztó 20-30ga 15-1/4h
€762.38 /Mértékegység