M. K. MORSE ZWEG360C46S-18 6 Band Saw Blade 18 Feet 6 Inch 4/6 Tpi | AD6LMG 45L504

M. K. MORSE ZWEG360C46S-18' 6" szalagfűrészlap, 18 láb, 6 hüvelyk, 4/6 Tpi

Raktáron
Tétel: AD6LMG Típus: ZWEG360C46S-18 '6 "Kereszthivatkozás: 45L504

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatKihívó
Hossz18 '6 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként4/6
Vastagság0.042 "
FogtípusVáltozó
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2914
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságSzélességÁr
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 0"10 láb.4/60.035 "1"€93.40
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 0"10 láb.5/70.035 "1"€93.40
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "4/60.035 "1"€104.48
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "5/70.035 "1"€104.48
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 4"10 '4 "4/60.035 "1"€102.49
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 4"10 '4 "5/70.035 "1"€102.49
MK MORSE ZWEG083C46S-11 ZWEG083C46S-11' 0"11 láb.4/60.035 "1"€101.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZWEG360C46S-18' 6" szalagfűrészlap, 18 láb, 6 hüvelyk, 4/6 Tpi
€193.12 /Mértékegység