Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MK MORSE ZWEFC812M42-9 11-1/2 szalagfűrészlap 9 láb 11-1/2 hüvelyk hosszúság | AF2LYN 6VDZ6

M. K. MORSE ZWEFC812M42-9' 11-1/2" szalagfűrészlap 9 láb 11-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2LYN Model: ZWEFC812M42-9' 11-1/2"Kereszthivatkozás: 6VDZ6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€67.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatM42
Hossz9 '11-1 / 2 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként8/12
Vastagság0.035 "
FogtípusVáltozó
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHosszFogak hüvelykenkéntVastagságSzélességÁr
MK MORSE ZWEFC812MAT-9 ZWEFC812MAT-9' 11-1/2"Mátrix II9 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "€61.24
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 3"M429 '3 "10/140.035 "1 / 2 "€62.82
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 6"M429 '6 "10/140.035 "1 / 2 "€77.79
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 3"M429 '3 "8/120.025 "1 / 2 "€76.27
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 6"M429 '6 "8/120.025 "1 / 2 "€63.53
MK MORSE ZWEFC1014M42-9 ZWEFC1014M42-9 '3 "M429 '3 "10/140.035 "3 / 4 "€64.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC812M42-9' 11-1/2" szalagfűrészlap 9 láb 11-1/2 hüvelyk hosszúság
€67.19 /Mértékegység