Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M. K. MORSE ZHEDR06-100 Band Saw Blade 100 Feet Length 1/2 Inch Width | AE2LKY 4YB38

M. K. MORSE ZHEDR06-100' szalagfűrészlap 100 láb hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2LKY Típus: ZHEDR06-100 'Kereszthivatkozás: 4YB38

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatFlex hát
Hossz100 láb.
AnyagSzénacél
Fogak hüvelykenként6
Vastagság0.025 "
FogtípusGereblyéző
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.529
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHosszAnyagFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
MK MORSE ZHEDR10-100 ZHEDR10-100 'Flex hát100 láb.Szénacél100.025 "Gereblyéző1 / 2 "€192.18
MK MORSE ZHEDR14-100 ZHEDR14-100 'Flex hát100 láb.Szénacél140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€192.18
MK MORSE ZHEFR10-10 ZHEFR10-10 'Flex hát10 láb.Szénacél100.032 "Gereblyéző3 / 4 "€45.27
MK MORSE ZHEDH06-11 ZHEDH06-11 ”Flex hát11 láb.Szénacél60.025 "Horog1 / 2 "€39.65
MK MORSE ZHEDR06 -11 ZHEDR06 -11 'Flex hát11 láb.Szénacél60.025 "Gereblyéző1 / 2 "€39.65
MK MORSE ZHEDR10 -11 ZHEDR10 -11 'Flex hát11 láb.Szénacél100.025 "Gereblyéző1 / 2 "€39.65
MK MORSE ZHEDR14 -11 ZHEDR14 -11 'Flex hát11 láb.Szénacél140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€39.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZHEDR06-100' szalagfűrészlap 100 láb hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség
€192.18 /Mértékegység