MK MORSE CSM14MB Aprítófűrész, 14 hüvelykes penge, 1 hüvelykes perem | AA6BKU 13P986

M. K. MORSE CSM14MB Aprítófűrész, 14 hüvelykes penge, 1 hüvelykes perem

Raktáron
Tétel: AA6BKU Modell: CSM14MBKereszthivatkozás: 13P986

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,268.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágófűrész
erősítők15
Arbor méret1"
Dia Dia.14 "
Vágási kapacitás5.125 "
Őr típusaBehúzható
Fogantyú típusaVízszintes D
AnyagÖntött alumínium alap, acél védőburkolat, polikarbonát fogantyú
Nincs terhelés RPM1300
Szerszám súlya53.0 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)45.97
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8461508020
Származási országTW

Termék részletek:

    • Az MK Morse CSM14MB egy fémvágó fűrész 14 hüvelyk átmérőjű pengével, amely különféle fémek átvágására szolgál. 120 V-os motorral működik, amely optimális, 1300 ford./perc fordulatszámon tartja a nyomatékot, és hatékony vágást biztosít szikra, zaj és hőképződés nélkül.
    • Ez a vágófűrész visszahúzható pengevédőkkel rendelkezik, kényelmes polikarbonát fogantyúval, a zökkenőmentes működés érdekében, valamint a továbbfejlesztett pengeillesztési vezetőkkel, hogy csökkentse a vágásokból származó hulladékot.
    • 72 fogú keményfém pengével rendelkezik, amely ideális csövek, sarokvas, fém csapok, vezetékek és csövek vágásához, maximális vágási kapacitása 5.01 hüvelyk.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE CSM14MB Aprítófűrész, 14 hüvelykes penge, 1 hüvelykes perem
€1,268.73 /Mértékegység