Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M A FORD 305M0073AM Micro Drill Bit, 0.73 mm Drill Bit Size, 8.13 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia, Carbide | CT2AGF 794NM7

M A FORD 305M0073AM mikrofúrószár, 0.73 mm-es fúrófej, 8.13 mm-es horonyhossz, 3 mm-es szár átmérő, keményfém

Raktáron
Tétel: CT2AGF Típus: 305M0073AMKereszthivatkozás: 794NM7
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
€27.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikro fúrószár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0032

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MA FORD MXDCLM0100A mikrofúrószár, 1 mm-es fúrószár méret, 16 mm-es horonyhossz | CR9ZNN 794MC5 MXDCLM0100A€179.09
MA FORD MXDCLM0110A mikrofúrószár, 1.10 mm-es fúrószár méret, 18 mm-es horonyhossz | CR9ZNP 794MC6 MXDCLM0110A€179.09
MA FORD MXDCLM0120A mikrofúrószár, 1.20 mm-es fúrószár méret, 20 mm-es horonyhossz | CR9ZNQ 794MC7 MXDCLM0120A€179.09
MA FORD MXDCLM0130A mikrofúrószár, 1.30 mm-es fúrószár méret, 21 mm-es horonyhossz | CR9ZNR 794MC8 MXDCLM0130A€179.09
MA FORD MXDCLM0140A mikrofúró, 1.40 mm-es fúrószár, 23 mm-es horonyhossz | CR9ZNT 794MC9 MXDCLM0140A€179.09
MA FORD MXDCLM0150A mikrofúrószár, 1.50 mm-es fúrószár méret, 24 mm-es horonyhossz | CR9ZNU 794MD0 MXDCLM0150A€179.09
MA FORD MXDCLM0160A mikrofúró, 1.60 mm-es fúrószár, 26 mm-es horonyhossz | CR9ZNV 794MD1 MXDCLM0160A€179.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M A FORD 305M0073AM mikrofúrószár, 0.73 mm-es fúrófej, 8.13 mm-es horonyhossz, 3 mm-es szár átmérő, keményfém
€27.04 /Mértékegység