LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobiális gardróbszekrény, összeszerelt, 18 x 15 x 82 hüvelykes méret | AE4JTH 5LA84

LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobiális gardróbszekrény, összeszerelve, 18 x 15 x 82 hüvelykes méret

Tétel: AE4JTH Modell: UGRHNS5062HSUKereszthivatkozás: 5LA84
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntimikrobiális szekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusasüllyesztett
Horgok nyitásonként(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog
Locker konfiguráció(1) Széles, (1) Nyitás
Szekrényajtó típusaSzilárd
AnyagAcél
Nyitási mélység18 "
Nyitómagasság72 "
Nyitó szélesség15 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság82 "
Teljes szélesség15 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.16
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveMélységTeljes magasságTeljes szélességÁllatokSzélességHorgok nyitásonkéntÁr
LYON UGRHNS5062H Antimikrobiális gardróbszekrény, szétszerelve, 18 x 15 x 82 hüvelykes méret | AE4JTF 5LA82 UGRHNS5062H18 "Összeszerelés nélkül-82 "15 "egy-(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog-
ajánlatkérés
LYON UGRNS50623H Antimikrobiális gardróbszekrény, össze nem szerelve, 18 x 45 x 82 hüvelykes méret | AE4JTG 5LA83 UGRNS50623H18 "Összeszerelés nélkül-82 "45 "egy-(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog-
ajánlatkérés
LYON UGRNS50623HSU Antimikrobiális gardróbszekrény, összeszerelt, 18 x 45 x 82 hüvelykes méret | AE4JTJ 5LA85 UGRNS50623HSU18 "Összeállított-82 "45 "egy-(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog-
ajánlatkérés
LYON UGRHNS5092H Antimikrobiális gardróbszekrény, össze nem szerelve, 18 x 18 x 82 hüvelykes méret | AE4JTK 5LA86 UGRHNS5092H18 "Összeszerelés nélkül-82 "18 "egy-(3) Egy horgok és kabát-
ajánlatkérés
LYON UGRNS50923H Antimikrobiális gardróbszekrény, össze nem szerelve, 18 x 54 x 82 hüvelykes méret | AE4JTL 5LA87 UGRNS50923H18 "Összeszerelés nélkül-82 "54 "egy-(3) Egy horgok és kabát-
ajánlatkérés
LYON UGRHNS5092HSU Antimikrobiális gardróbszekrény, összeszerelt, 18 x 18 x 82 hüvelykes méret | AE4JTM 5LA89 UGRHNS5092HSU18 "Összeállított-82 "18 "egy-(3) Egy horgok és kabát-
ajánlatkérés
LYON UGRNS50923HSU Antimikrobiális gardróbszekrény, összeszerelt, 18 x 54 x 82 hüvelykes méret | AE4JTN 5LA91 UGRNS50923HSU18 "Összeállított-82 "54 "egy-(3) Egy horgok és kabát-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobiális gardróbszekrény, összeszerelve, 18 x 15 x 82 hüvelykes méret