LYON DD5202 Wardrobe Locker, Unassembled, 2 Opening, Size 10.875 x 34.5 x 9.25 Inch, Gray | AE4ECX 5JN79

LYON DD5202 Szekrény, összeszereletlen, 2 nyílással, 10.875 x 34.5 x 9.25 hüvelykes, szürke

Raktáron
Tétel: AE4ECX Modell: DD5202Kereszthivatkozás: 5JN79

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€537.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekSzürke
befejezPorbevonat
Fogantyú típusasüllyesztett
Horgok nyitásonként(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog
örökségBeleértve
Locker konfiguráció(1) Széles, (2) nyílások
Szekrényajtó típusaZsalu
AnyagAcél
Nyitási mélység10.875 "
Nyitómagasság34.5 "
Nyitó szélesség9.25 "
Teljes mélység12 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség12 "
ÁllatokKettő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyitó szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁllatokHorgok nyitásonkéntÁr
LYON DD5002SU Szekrény, összeszerelt, 12 x 12 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke12 "66 "12 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€603.57
LYON DD50023SU Szekrényszekrény, Összeszerelt, Méret: 12 x 36 x 66 hüvelyk, Szürke | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke12 "66 "36 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€1,525.86
LYON DD5012SU Szekrény, összeszerelt, 15 x 12 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke15 "66 "12 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€614.27
LYON DD50123SU Szekrény, összeszerelt, 15 x 36 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke15 "66 "36 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€1,502.66
LYON DD5022SU Szekrény, összeszerelt, 18 x 12 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke18 "66 "12 "egy(3) Egy ág€541.05
ajánlatkérés
LYON DD50223SU Szekrény, összeszerelt, 18 x 36 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke18 "66 "36 "egy(3) Egy ág€1,606.38
LYON DD5112SU Szekrényszekrény, Összeszerelt, Többpontos, Méret 10.875 x 9.25 x 70 hüvelyk, Szürke | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke12 "78 "12 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€510.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON DD5202 Szekrény, összeszereletlen, 2 nyílással, 10.875 x 34.5 x 9.25 hüvelykes, szürke
€537.36 /Mértékegység