LYNDEX-NIKKEN C5011-1500-4.00 Shell Mill tartó 1.50 hüvelyk átmérőjű projekt 4 hüvelyk | AH8FAY 38PD24

LYNDEX-NIKKEN C5011-1500-4.00 Shell Mill tartó 1.50 hüvelyk átmérőjű projekt 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8FAY Modell: C5011-1500-4.00Kereszthivatkozás: 38PD24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€499.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKagylómalom-tartó
Test Dia.3.799 "
Pil. Dia.1.50 "
Pilóta hossza0.930 "
Vetítés4"
MéretCAT50
Menetméret3 / 4-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0762
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.VetítésMéretMenetméretÁr
LYNDEX-NIKKEN 850-032-1.00 Shell Mill tartó R8 0.50 hüvelyk átmérő 0.57 hüvelyk hossz | AH8EWH 38NV25 850-032-1.001.38 "1"R81 / 4-28€210.76
LYNDEX-NIKKEN 850-048-1.00 Shell Mill tartó R8 0.75 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWJ 38NV26 850-048-1.002"1"R83 / 8-24€272.92
LYNDEX-NIKKEN 850-064-1.00 Shell Mill tartó R8 1 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWK 38NV27 850-064-1.002.38 "1"R81 / 2-20€272.92
LYNDEX-NIKKEN 850-080-1.00 Shell Mill tartó R8 1.25 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWL 38NV28 850-080-1.002.88 "1"R85 / 8-18€351.43
LYNDEX-NIKKEN 850-096-1.75 Shell Mill tartó R8 1.50 hüvelyk átmérő 0.94 hüvelyk hosszúság | AH8EWM 38NV29 850-096-1.753.5 "1.75 "R83 / 4-16€351.43
LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Shell Mill tartó BT30 0.50 átmérő 0.57 hüvelyk hosszúság | AH8EWN 38NV44 B3001-0500 1.19-1.378 "1.19 "BT301 / 4-28€274.19
LYNDEX-NIKKEN B3001-0750-1.19 Shell Mill tartó BT30 0.75 hüvelyk átmérő 0.67 hüvelyk hosszúság | AH8EWP 38NV45 B3001-0750 1.19-1.929 "1.19 "BT303 / 8-24€270.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN C5011-1500-4.00 Shell Mill tartó 1.50 hüvelyk átmérőjű projekt 4 hüvelyk
€499.02 /Mértékegység