LUXOR TC211 Utility Cart 400 lb. Terhelhetőség PE fekete | AA6FRL 13W653

LUXOR TC211 Utility Cart 400 lb. Terhelhetőség PE fekete

Raktáron
Tétel: AA6FRL Modell: TC211Kereszthivatkozás: 13W653

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€570.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként300 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
A középső és az alsó polc közötti távolság10.75 "
Polcok közötti távolság21.5 "
A felső és a középső polc közötti távolság10.75 "
HandleA polcra öntött
FogantyúvalIgen
LábszínFekete
Láb anyagpolietilén
AjakmagasságFelső 1/4 ", középső és alsó 2-3 / 4"
Terhelhetőség400 font
Polcok száma3
Teljes magasság36.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség32 "
Polc színeFekete
Polc hossza24 "
Polc anyagapolietilén
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403704031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábszínÁllítható lépésekKapacitás polconkéntLáb anyagAjakmagasságTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságÁr
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 polc fekete | AA6FPN 13W538 WT34SFekete-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "300 font334 "€224.96
LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 polc Lila | AA6FPP 13W539 WT34Sgitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "300 font334 "€322.26
LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb Cap Resin, 2 polc, 34" Polc diszt Lila | AA6FPV 13W552 WT34EFekete8 "-től 16-1 / 2" -ig67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€395.11
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 polcos Topáz | AA6FPY 13W562 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€422.67
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Cap Resin 3 polc fekete | AA6FPZ 13W563 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€236.23
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Kapacitás Gyanta 3 polc piros | AA6FQB 13W565 WT34gitt-67 fontHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font334 "€311.02
LUXOR STC11 haszonkocsi 300 font. Kapacitás PE 2 polcok piros | AA6FQY 13W630 STC11Piros-150 fontpolietilén2.75 "300 font237.5 "€312.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUXOR TC211 Utility Cart 400 lb. Terhelhetőség PE fekete
€570.37 /Mértékegység