LUMAPRO 6CGL0 Vészlámpa 5.4w 4 hüvelyk H 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AE8BPN

LUMAPRO 6CGL0 vészlámpa, 5.4w, 4 hüvelyk, magas, 5-1/2 hüvelyk, hosszúság

Raktáron
Tétel: AE8BPN Modell: 6CGL0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€111.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás
Akkumulátor típusÓlom-kalcium
Magasság4"
Ház színefehér
Ház anyagaHőre lágyuló
Bemeneti feszültség120/277
Lámpa típusaIzzó
Lámpa Watts5.4
Hossz5.5 "
FelszerelésMennyezet / Fal
Lámpafejek száma2
Lámpák száma2
Kimeneti feszültség6 VDC
2ACC5
Watts @ 90 perc10.8
Szélesség12.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód9405108020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
LUMAPRO 6CGL2 Vészlámpa 5.4w 5 hüvelyk H 2-11/16 hüvelyk hosszúság | AE8BPQ 6CGL25"2 11 / 16 "11 13 / 16 "€86.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 6CGL0 vészlámpa, 5.4w, 4 hüvelyk, magas, 5-1/2 hüvelyk, hosszúság
€111.82 /Mértékegység