Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4VCW6 miniatűr lámpa C240-1 T6 24v | AD9VJJ

LUMAPRO 4VCW6 miniatűr lámpa C240-1 T6 24v

Raktáron
Tétel: AD9VJJ Modell: 4VCW6
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
€8.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek25
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens25
Max. Teljes hossz1.69 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásJelzőfények
Kereskedési számC240-1
Feszültség24
Watts7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellZárt szerelvényekhezKezdeti lumenekLumensMax. Teljes hosszKereskedési számWattsÁr
LUMAPRO 4VCW7 miniatűr lámpa C241-1 T6 24v | AD9VJK 4VCW7Igen20201.45 "C241-15€8.18
LUMAPRO 4VCX3 miniatűr lámpa C246-1 T6 24v | AD9VJQ 4VCX3Nem60601.67 "C246-110€8.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4VCW6 miniatűr lámpa C240-1 T6 24v
€8.18 /Mértékegység