Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZV3 T6 izzólámpa 25w | AD9JAF

LUMAPRO 4RZV3 izzólámpa T6 25w

Raktáron
Tétel: AD9JAF Modell: 4RZV3
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
€4.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaKözbenső csavar (E17)
Izzó átmérője1 / 2 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek244
Lámpa megnevezése25T6 1/2
Lámpa átmérője1 / 2 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaCső
Lumens244
Max. Teljes hossz5.5 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség130
Watts25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLumensÁtlagos élettartamÁtlagos életMax. Teljes hosszFeszültségWattsAlap típusaKezdeti lumenekÁr
LUMAPRO 4RZT6 T6 izzólámpa 15w | AD9HZP 4RZT61072000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.3"13015Gyertyatartó csavar (E12)107€3.18
LUMAPRO 4RZU7 izzólámpa T6 15w | AD9JAA 4RZU71022000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.3"14515Gyertyatartó csavar (E12)102€5.00
LUMAPRO 4RZU9 T6 izzólámpa 25w | AD9JAC 4RZU92201000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.5.625 "12025Dupla érintkező bajonett (BA15d)220€4.13
LUMAPRO 4RZV2 T6 izzólámpa 25w | AD9JAE 4RZV22441000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.5.5 "12025Közbenső csavar (E17)244€4.53
LUMAPRO 4RZV4 izzólámpa T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.5.5 "13025Közbenső csavar (E17)240€4.13
LUMAPRO 4RZV8 T6 izzólámpa 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 XNUMX óra.5.5 "12020Közbenső csavar (E17)90€4.13
LUMAPRO 4RZW1 izzólámpa T6 40w | AD9JAN 4RZW1420750 XNUMX óra.750 XNUMX óra.5.5 "13040Közbenső csavar (E17)420€4.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZV3 izzólámpa T6 25w
€4.13 /Mértékegység