Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3FRH3 miniatűr led izzó L6psb 0.12w T2 6v | AC9DAC

LUMAPRO 3FRH3 miniatűr led izzó L6psb 0.12w T2 6v

Raktáron
Tétel: AC9DAC Modell: 3FRH3
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
€6.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam50,000 XNUMX óra.
Átlagos élet50,000 XNUMX óra.
Alap típusaTel. 5. sz. Dia
Izzó átmérője1 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat18-tól 20 mA-ig
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.25 "
Lámpa alakjaT2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színPiros
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számL6PSB
Feszültség6
Watts0.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 3FRG9 miniatűr led izzó L6psb 0.12w T2 6v | AC9DAA 3FRG9fehér€6.59
LUMAPRO 3FRH1 miniatűr led izzó L6psb 0.12w T2 6v | AC9DAB 3FRH1Zöld€6.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3FRH3 miniatűr led izzó L6psb 0.12w T2 6v
€6.59 /Mértékegység