Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FPA2 Miniatűr Led Izzó Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAJ

LUMAPRO 2FPA2 miniatűr led izzó Lm2048cs 0.72w T6 48v

Raktáron
Tétel: AB9WAJ Modell: 2FPA2
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
€33.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam100,000 XNUMX óra.
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.03mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színKék
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
HelyettesítiIzzó 6S6 / 48V
Kereskedési számLM2048CS
Feszültség48
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 2FPA3 Miniatűr Led Izzó Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAK 2FPA3Zöld€33.80
LUMAPRO 2FPA4 Miniatűr Led Izzó Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAL 2FPA4Piros€21.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FPA2 miniatűr led izzó Lm2048cs 0.72w T6 48v
€33.80 /Mértékegység