Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNZ6 miniatűr LED izzó Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAC

LUMAPRO 2FNZ6 miniatűr led izzó Lm2030cs 0.72w T6 30v

Raktáron
Tétel: AB9WAC Modell: 2FNZ6
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
€16.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam100,000 XNUMX óra.
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.03mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színZöld
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
HelyettesítiBulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K
Kereskedési számLM2030CS
Feszültség30
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 2FNZ4 miniatűr led izzó Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAB 2FNZ4Borostyán€14.54
LUMAPRO 2FNZ8 miniatűr led izzó Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAD 2FNZ8fehér€15.04
LUMAPRO 2FNZ9 miniatűr led izzó Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAE 2FNZ9Meleg fehér€14.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNZ6 miniatűr led izzó Lm2030cs 0.72w T6 30v
€16.41 /Mértékegység