Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLZ5 miniatűr lámpa 198 28.8w S8 12.8v - 10 db-os csomag | AB9VLG

LUMAPRO 2FLZ5 miniatűr lámpa 198 28.8w S8 12.8v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VLG Modell: 2FLZ5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€13.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam41.25 "
Átlagos élet1200/5000 óra.
Alap típusaDupla érintkezési index (BAY15d)
Izzó átmérője1"
Izzó házÜveg
Áramlat2250 / 590mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek402/38
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens402/38
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám198
Feszültség12.8
Watts28.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Teljes hosszÁtlagos élettartamÁtlagos életElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U492 miniatűr lámpa 2057ll S8 12.8v - 2 csomag | AB6JTZ 21U4922"2400/10,000 óra.2400/10,000 óra.Autóipari2057 LL8Dupla érintkezési index (BA15d)-2€7.22
LUMAPRO 21U493 Miniatűr lámpa 2057nall S8 12.8v - Pack Of 2 | AB6JUA 21U4932"2000/10,000 óra.2400/10,000 óra.Autóipari2057NALL7Dupla érintkezési index (BA15d)-2€11.01
LUMAPRO 21U495 miniatűr lámpa 3057ll S8 12.8v - 2 csomag | AB6JUC 21U4952.09 "2000/10,000 óra.2000/10,000 óra.Irányjelző, hátsó, biztonsági mentés, kanyarodás, magasan rögzített stop, stop, irányjelző, elülső3057 LL27/7DF műanyag ék-2€14.39
LUMAPRO 21U496 miniatűr lámpa 3156ll S8 12.8v - 2 csomag | AB6JUD 21U4962.09 "2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.Autóipari3156 LL26.9SF műanyag ék-2€13.72
LUMAPRO 21U541 miniatűr lámpa 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200/5000 óra.Autóipari1988Dupla érintkezési index (BA15d)-1€3.04
LUMAPRO 21U542 miniatűr lámpa 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 XNUMX óra.1200 XNUMX óra.Autóipari19929Egy érintkezős bajonett (BA15s)-1€1.74
LUMAPRO 21U592 miniatűr lámpa 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200/500 óra.200/500 óra.Autóipari10348Dupla érintkezési index (BA15d)-1€2.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLZ5 miniatűr lámpa 198 28.8w S8 12.8v - 10 db-os csomag
€13.31 /csomag