Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLV7 miniatűr lámpa 1203 19.88w S8 28v - 10 db-os csomag | AB9VJX

LUMAPRO 2FLV7 miniatűr lámpa 1203 19.88w S8 28v – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VJX Modell: 2FLV7
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
€29.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam400 XNUMX óra.
Átlagos élet400 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője1"
Izzó házÜveg
Áramlat710mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek264
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens264
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1203
Feszültség28
Watts19.9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U550 miniatűr lámpa 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Repülőgép300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.30514Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€4.54
LUMAPRO 21U551 miniatűr lámpa 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Repülőgép300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.30614Dupla érintkező bajonett (BA15d)--1€5.18
LUMAPRO 21U552 miniatűr lámpa 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Repülőgép300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.30719Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€3.70
LUMAPRO 21U553 miniatűr lámpa 308 S8 28v | AB6JWL 21U553Repülőgép300 XNUMX óra.300 XNUMX óra.30818.8Dupla érintkező bajonett (BA15d)--1€3.86
LUMAPRO 21U616 miniatűr lámpa 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Autóipari1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.159117Egy érintkezős bajonett (BA15s)--1€4.97
LUMAPRO 21U619 miniatűr lámpa 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Autóipari500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.163828.6Dupla érintkező bajonett (BA15d)--1€6.11
LUMAPRO 21U620 miniatűr lámpa 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Repülőgép400/1000 óra.400/1000 óra.16629.5Dupla érintkezési index (BA15d)--1€6.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLV7 miniatűr lámpa 1203 19.88w S8 28v – 10 db-os csomag
€29.23 /csomag