Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 10F245 Remodel süllyesztett ház | AA2EQC

LUMAPRO 10F245 Süllyesztett ház átalakítása

Raktáron
Tétel: AA2EQC Modell: 10F245
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
€5.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett világítási ház
Tényleges OD (In.)5-1 / 2 "
Mennyezetnyitás szükséges (hüvelyk)5.5
Lámpatest típusaÁtalakít
Magasság5 1 / 2 "
Ház anyagaAlumínium
Szigetelés típusaIC
Lámpa típusaBR30, PAR30
Hossz12 1 / 5 "
Max. Teljesítmény75
Lámpák száma1
Feszültség120
Szélesség7 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9405106010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 5 "izzó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F245 Süllyesztett ház átalakítása
€5.81 /Mértékegység