Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

LUMAPRO 10F195 Accy Outlet Box T-rúd | AA2END

LUMAPRO 10F195 Accy Outlet Box T-rúd

Cikkszám: AA2END Modell: 10F195
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

5.222Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételT-Bar mennyezeti kimeneti doboz
színekfehér
FunkcióTáprács T-rúd mennyezethez
Magasság1"
Ház anyagaPC műanyag
Hossz8"
Max. Teljesítmény2400 W
típusEgypályás pálya
Szélesség4"
Ház színefehér
Maximum aktuális20A
Maximális teljesítmény2400 W
Áramkörök száma1
Teljes magasság1"
Teljes hossz4 1 / 4 "
Teljes szélesség4"
SztenderdekCULUS FELSOROLVA
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536908085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F195 Accy Outlet Box T-rúd
5.222€ /Mértékegység