Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUFKIN FM050CME Mérőszalag 165 láb/50m Narancssárga/fekete | AD2XTN 3WAW1

LUFKIN FM050CME Mérőszalag 165 láb/50 m Narancssárga/fekete

Raktáron
Tétel: AD2XTN Típus: FM050CMEKereszthivatkozás: 3WAW1
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
€64.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú mérőszalag
ÖvcsipeszNem
Penge bevonatEgyik sem
Kés színSárga, fekete jelöléssel
Penge hossza165' / 50 m
Penge anyagÜveggyapot
A penge szélessége1 / 2 "
A tok színeNarancs / fekete
Case MaterialJól látható ABS műanyag, öntött gumi markolattal
Típus típusNyisd ki
Érettségi típusain./ft./mm/cm/m
osztásokFt./In. 1/8, Metrikus mm-ig, cm-ben számozva
HorogÖsszecsukható
Zárás típusaEgyik sem
Mérés típusaSAE / metrikus
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9017800000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (kézi)

Termékváltozatok

TermékekModellTípus típusÖvcsipeszKés színÉrettségi típusaosztásokHorogMérés típusaStud jelölésekÁr
LUFKIN FE050 mérőszalag 1/2 hüvelyk x 50 láb narancs / fekete | AC2UGB 2MVT8 FE050Nyisd kiNemSárga fekete / piros jelölésselin./ft.1/8, számozott Ft. és pillanatnyi Ft.2 Helyzet, összecsukhatóSAENem€49.71
LUFKIN FM100CME Mérőszalag 1/2 hüvelyk x 328 láb Narancs/fekete | AC2UGC 2MVT9 FM100CMENyisd kiNemSárga fekete / piros jelölésselin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, Metrikus mm-ig, cm-ben számozva2 Helyzet, összecsukhatóSAE / metrikusNem€106.18
LUFKIN HW226D hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 100 láb barna | AD2XGP 3VYJ3 HW226DZárvaIgenSárga, fekete jelölésselin./ft.1 / 10, 1 / 1002 SzegecsSAENem€137.93
LUFKIN HW223ME hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 50 láb barna | AD2XGR 3VYJ7 HW223MEZárvaIgenSárga fekete / piros jelölésselin./ft./mm/cm/mFelső oldal Ft / In. 1/8-ig, alsó oldal mm2 SzegecsSAE / metrikusNem€100.78
LUFKIN FE200 Mérőszalag 1/2 hüvelyk x 200 láb Narancs/fekete | AD2XHG 3VZF5 FE200Nyisd kiNemSárga, fekete jelölésselin./ft.1/8, számozott Ft. és pillanatnyi Ft.ÖsszecsukhatóSAENem€91.58
LUFKIN FE200D Mérőszalag 1/2 hüvelyk x 200 láb Narancs/fekete | AD2XHH 3VZF9 FE200DNyisd kiNemSárga, fekete jelölésselin./ft.1 / 10, 1 / 100ÖsszecsukhatóSAENem€85.16
LUFKIN FM030CM hosszú mérőszalag 13mm x 30m Narancs/fekete | AD2XHP 3VZH7 FM030CMNyisd kiNemSárga, fekete jelölésselmm / cm / mMetrikus, mm-ig osztva, számozva cm-ben és m-benÖsszecsukhatóMetricNem€50.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUFKIN FM050CME Mérőszalag 165 láb/50 m Narancssárga/fekete
€64.89 /Mértékegység