Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUFKIN CN1291SF590 mérőszalag, 33 láb x 1/2 hüvelyk, kettős terhelhetőségű | AE2NVL 4YRR4

LUFKIN CN1291SF590 mérőszalag, 33 láb x 1/2 hüvelyk, kettős terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AE2NVL Típus: CN1291SF590Kereszthivatkozás: 4YRR4
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
€377.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős terhelésű olajmérő mérőszalag
Penge bevonatNikkel és króm galvanizálás
Kés színKróm fekete jelöléssel
Penge hossza33 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1 / 2 "
A tok színePiros / króm
Case MaterialAcél és műanyag földelő hevederrel
Típus típusNyisd ki
Érettségi típusain./ft.
osztásokhüvelyktől 8-ig
Fogantyú típusaÖsszecsukható műanyag
HorogForgatható rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaA tok színeÉrettségi típusaosztásokTételÁr
LUFKIN CN1293SF590N mérőszalag 50 láb x 1/2 hüvelyk kettős terhelés | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50 láb.Piros / krómin./ft.hüvelyktől 8-igKettős terhelésű olajmérő mérőszalag€447.32
LUFKIN CN1293SMEF59N Mérőszalag 50 láb x 1/2 hüvelyk, kettős terhelhetőségű | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50 láb.Piros / krómin./ft./mm/cmA felső oldal Ft / In-től 8.-ig, az alsó oldal MMKettős terhelésű olajmérő mérőszalag€519.42
LUFKIN CN1294SMEF59N mérőszalag 66 láb x 1/2 hüvelyk kettős kivitel | AE2NVT 4YRT3 CN1294SMEF59N66 láb.Piros / krómin./ft./mm/cmA felső oldal Ft / In-től 8.-ig, az alsó oldal MMKettős terhelésű olajmérő mérőszalag€630.31
LUFKIN CN1295SF590N mérőszalag, 75 láb x 1/2 hüvelyk, dupla teherbírású | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75 láb.Piros / krómin./ft.hüvelyktől 8-igKettős terhelésű olajmérő mérőszalag€587.68
LUFKIN CN1296SF590 mérőszalag, 100 láb x 1/2 hüvelyk, dupla teherbírású | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100 láb.Piros / krómin./ft.hüvelyktől 8-igKettős terhelésű olajmérő mérőszalag€716.53
LUFKIN CN1296SMEF59N mérőszalag 100 láb x 1/2 hüvelyk kettős kivitel | AE2NVY 4YRT9 CN1296SMEF59N100 láb.Piros / krómin./ft./mm/cmA felső oldal Ft / In-től 8.-ig, az alsó oldal MMKettős terhelésű olajmérő mérőszalag€858.16
LUFKIN C129012SF mérőszalag, 18 láb x 1/2 hüvelyk, egyszeri használatra | AE2NVZ 4YRU2 C129012SF18 láb.Fekete / krómin./ft.hüvelyktől 8-igEgyszeres olajmérő szalag€403.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUFKIN CN1291SF590 mérőszalag, 33 láb x 1/2 hüvelyk, kettős terhelhetőség
€377.24 /Mértékegység