A Lufkin C2276D mérőszalag megfelel a mérnöki, építészeti, építőipari és egyéb ipari vagy kereskedelmi mérési igényeknek. Ez a Lufkin 100 láb hosszúságú mérőszalag pontos méréseket tesz lehetővé kihívásokkal teli környezetben, és pontosságot biztosít a kritikus feladatok során.
Jellemzők:
- Krómozott pengével rendelkezik, amely növeli a tartósságot, és hosszabb élettartamot biztosít a mérőszalag számára.
- Ez a szalag rendkívül nagy tekercsdobot kínál, amely megkönnyíti a zsinór gyors helyreállítását, és megkönnyíti a szalag zsinórjának leválasztását a tekercsről.
- Tartalmaz egy bőr szíjat, amelyet a hátsó szemen keresztül lehet használni, amikor a szalagot eltávolítják az orsóról a szállításhoz és tároláshoz, megelőzve ezzel az elvesztést vagy sérülést.
- Ez a Lufkin mérőszalag speciális horoggyűrűvel rendelkezik, amelynek bordázott felülete nulla a pontos és biztonságos mérések érdekében, csökkentve ezzel a hibákat.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a négy különböző típusú mérőszalag?
V. A mérőszalagok általában fémből, üvegszálas szalagból vagy rugalmas szövetből készülnek. A mérőszalagoknak négy alapvető fajtája van – tokos, hosszú vagy nyitott tekercsű szalag, átmérőjű szalag (D-szalag) és varrószalag. Különböző hosszúságúak és mérési jelölésekkel rendelkeznek.
K. Mik azok a mérnöki és földmérő szalagok?
A. A mérnöki és földmérő szalagok alkalmasak mérnökök és földmérők számára az útvonalak pontos mérésére vasúton, autópályán, bányászati és földmérési alkalmazásokban.
K. Milyen gyakran kell mérőszalagot kalibrálni?
A. A mérőszalagokat 6 hónapos időközönként kell kalibrálni.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Lufkin C2276D mérőszalag kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a tartósság, az olvashatóság, a zárszerkezet, az időjárásállóság, a felhasználóbarát funkciók és a hordozhatóság.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a Lufkin C2276D mérőszalagot?
A.
- Rendszeresen tisztítsa meg a pengét és a házat a szennyeződések és törmelékek eltávolítása érdekében.
- Vigyen fel kenőanyagot a pengére a sima visszahúzás érdekében.
- Vizsgálja meg a kopás jeleit, mint például a meghajlás vagy kopás, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Óvja a mérőszalagot a szélsőséges időjárási viszonyoktól, és tárolja ellenőrzött környezetben.
- A mellékelt bőrszíj segítségével rögzítse a mérőszalagot, ha nem használja.
- Kerülje a túlterhelést és a mérőszalag túlzott erőkifejtését.
- Ütemezze be a rutin karbantartást, hogy ellenőrizze az alkatrészek, például a reteszelő mechanizmus és a horoggyűrű működőképességét.
- Óvatosan kezelje a mérőszalagot, elkerülve a leejtést és az indokolatlan stresszt.
- Cserélje ki a szakadt vagy olvashatatlan címkéket az egyértelmű és pontos mérés érdekében.
K. Könnyen olvasható a mérőszalag?
V. Ez a Lufkin C2276D mérőszalag világos és könnyen leolvasható jelölésekkel rendelkezik a pontos mérés érdekében.