Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE LSP151-03-01 Gage Sight Dugó alacsony Psi | AB3LJL 1U915

LUBE LSP151-03-01 Gage Irányzócsatlakozó Alacsony Psi

Raktáron
Tétel: AB3LJL Modell: LSP151-03-01Kereszthivatkozás: 1U915
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
€21.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLátó dugó
TestTömör sárgaréz
FunkcióEngedje meg a hajtóművek vagy tartályok folyadékszintjének vizuális ellenőrzését
AnyagÜveg
Max. Működő PSI100
NPT3 / 8-18
Látás Dia.7/16 hüvelyk
LátóanyagÜveg
típusAlacsony PSI folyadékszint

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex Dia. Lakások (hüvelyk) (3/4)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Működő PSINPTtípusÁr
LUBE LSP151-04-01 Gage látó dugó alacsony Psi | AB3LJM 1U916 LSP151-04-011001 / 2-14Alacsony PSI folyadékszint€22.42
LUBE LSP151-05-01 Gage Sight Dugó alacsony Psi | AB3LJN 1U917 LSP151-05-01603 / 4-14Alacsony PSI folyadékszint€30.35
LUBE LSP151-06-01 Gage látó dugó alacsony Psi | AB3LJP 1U918 LSP151-06-01601–11–1 / 2Alacsony PSI folyadékszint€44.61
LUBE LSP151-07-01 Gage látó dugó alacsony Psi | AB3LJQ 1U919 LSP151-07-01251-1/4- 11-1/2SAE O gyűrűtömítés€97.68
LUBE LSP151-08-01 Gage látó dugó alacsony Psi | AB3LJR 1U920 LSP151-08-01251-1/2- 11-1/2Alacsony PSI folyadékszint€96.80
LUBE LSP151-09-01 Gage látó dugó alacsony Psi | AB3LJT 1U921 LSP151-09-01102–11–1 / 2Alacsony PSI folyadékszint€204.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE LSP151-03-01 Gage Irányzócsatlakozó Alacsony Psi
€21.15 /Mértékegység