LOUISVILLE AA2510 Alumínium padláslétra 15 In W | AG4ZMC 35JE81

LOUISVILLE AA2510 tetőtéri létra alumínium 15 hüvelyk W

Raktáron
Tétel: AG4ZMC Típus: AA2510Kereszthivatkozás: 35JE81

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€598.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTetőtéri létra
ANSI típusIAA
Terhelhetőség375 font
AnyagAlumínium
Mélység3.25 "
Lépés szélessége15 "
Mintamélység3-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.86
Hajó magassága (cm)30.64
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)64.14
HS-kód7616995030

Termék részletek:

    • Mennyezeti magasságtartomány (7 láb 11 "- 10 láb 3")
    • Landing Space (69-5 / 16 ")
    • Durva nyílás (22-1 / 2 "x 54")
    • Hajtási távolság (74 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLépés szélességeÁr
LOUISVILLE AA2210 Alumínium padláslétra 12 In W | AG4ZMB 35JE80 AA221012 "€557.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOUISVILLE AA2510 tetőtéri létra alumínium 15 hüvelyk W
€598.65 /Mértékegység