Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS 668-9X Eye End Fitting 316 Ss Méret 9/32 | AA8AWK 16X685

LOOS 668-9X Szemvég idom 316 Ss Méret 9/32

Raktáron
Tétel: AA8AWK Modell: 668-9XKereszthivatkozás: 16X685
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
€150.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemvégi illesztés
Swage Dia után.1 / 2 "
Kábel mérete9 / 32 "
Szem belül Dia.7 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
A fog vastagsága5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteSzem belül Dia.AnyagÁr
LOOS MS20668-2 szemvégi illesztés 304 Ss méret 1/16 | AA8AVR 16X668 MS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 Stainless Steel€11.08
LOOS MS20668-3 szemvégi illesztés 304 Ss méret 3/32 | AA8AVT 16X669 MS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 Stainless Steel€12.72
LOOS MS20668-4 szemvégi illesztés 304 Ss 1/8 méret | AA8AVU 16X670 MS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 Stainless Steel€13.85
LOOS MS20668-5 szemvégi illesztés 304 Ss méret 5/32 | AA8AVV 16X671 MS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 Stainless Steel€19.11
LOOS MS20668-6 szemvégi illesztés 304 Ss méret 3/16 | AA8AVW 16X672 MS20668-63 / 16 "5 / 16 "304 Stainless Steel€27.60
LOOS MS20668-7 szemvégi illesztés 304 Ss méret 7/32 | AA8AVX 16X673 MS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 Stainless Steel€49.65
LOOS MS20668-8 szemvégi illesztés 304 Ss 1/4 méret AA8AVY 16X674 MS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 Stainless Steel€50.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS 668-9X Szemvég idom 316 Ss Méret 9/32
€150.23 /Mértékegység