Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 59874 könyökcsatlakozó 1/2 hüvelyk - 20 darabos csomag | AB6BRR 20Y230

LOC-LINE 59874 1/2 hüvelykes könyökidom – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6BRR Típus: 59874Kereszthivatkozás: 20Y230

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€136.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkönyökcsatlakozó
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagAcetal kopolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.TételPkg. Menny.Ár
LOC-LINE 41415 könyökrögzítés - 2 csomag | AF2UVY 6Y663 414151 / 4 "90 fokos könyök2€19.01
LOC-LINE 49435 könyökrész 1/4 hüvelyk - 20 darabos csomag | AF2UWR 6Y682 494351 / 4 "könyökcsatlakozó20€118.97
LOC-LINE 51824 könyökrögzítő - 2 csomag | AF2UXD 6Y694 518241 / 2 "90 fokos könyök2€21.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 59874 1/2 hüvelykes könyökidom – 20 db-os csomag
€136.95 /csomag