Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 51842 Lapos 5 lyukú fúvókacsomag 4 | AA9MJH 1DXU7

LOC-LINE 51842 Lapos 5 lyukú fúvóka 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9MJH Típus: 51842Kereszthivatkozás: 1DXU7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos 5 lyukú fúvóka
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagAcetal kopolimer
Méret0.125" furatátmérő
típus5 lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.MéretPkg. Menny.Ár
LOC-LINE 41485 Lapos 5 lyukú fúvókacsomag 4 | AA9MHN 1DXR7 414851 / 4 "0.060" furatátmérő4€17.62
LOC-LINE 59892 Lapos 5 lyukú fúvóka 1/2 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB6BTG 20Y244 598921 / 2 "5 furat .080 Átm.20€69.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 51842 Lapos 5 lyukú fúvóka 4 db-os csomag
€17.55 /csomag